missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthyle benzylphosphonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethyl Benzylphosphonate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 170°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 228.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3979 |
| RTECSNumber | SZ6600000 |
| TSCA | Yes |