missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethoxydiméthylsilane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethoxydimethylsilane |
| Point de fusion | -70 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 114 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2380 |
| Poids de formule | 148.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2052&(2)-2053 |
| RTECSNumber | VV3590000 |
| TSCA | Oui |