missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dickson™ Cartes de l’enregistreur de température
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tableau de l’enregistreur de température |
| Diamètre (métrique) | 101 mm |
| Diamètre (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| À utiliser avec (application) | Pour la précision des données, c’est une excellente façon d’archiver l’historique de la surveillance |
| À utiliser avec (équipement) | Enregistreur de cartes de température |
| Forme | Circulaire |
| Plage de températures (impériale) | 0 °F à 45 °F |
| Plage de températures (métrique) | -17,7 °C à +7,22 °C |
| Plage de durée | 7 jours |