missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dickson™ Siphons à couette à pression
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | La surveillance de la pression de la vapeur agit comme une barrière entre le capteur et la vapeur |
| Comprend | Un pigtail à pression de vapeur (0,25 x 0,25 po. NPTM Cuivres) |
| Type de produit | Siphon à queue de pression |
| Matériau | NPTM Cuivres |
| Poids (métrique) | 0.9 kg |
| Poids (impériale) | 2 lb. |