missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzyl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzyl |
| Point de fusion | 52 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 284 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 182.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1418 |
| RTECSNumber | DT4375000 |
| TSCA | Oui |