missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzyl cétoxime, 98+%
Description
Le dibenzyl ketoxime est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de cis-2-benzyl-3-phénylaziridine par réaction avec l’hydrure de lithium-aluminium. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dibenzyl kétoxime est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de cis-2-benzyl-3-phénylaziridine par réaction avec l’hydrure de lithium-aluminium. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Le dibenzyl kétoxime est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de cis-2-benzyl-3-phénylaziridine par réaction avec l’hydrure de lithium-aluminium. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dibenzyl ketoxime |
| Point de fusion | 122 °C à 124 °C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1965977 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 225.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 217-251-9 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche