missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Embouts de pipette compatibles Diamond PosiStop LTS, GreenRacks
Description
- Conçu pour des performances optimales avec LTS des pipettors, y compris Diamond PosiStop et Rainin LTS des modèles.
- Fabriqué en polypropylène vierge de qualité médicale, sans contaminants métalliques.
- Rigoureusement testés et certifiés pour être exempts de DNase, RNase, Pyrogens, inhibiteurs PCR et endotoxines, assurant le plus haut niveau de pureté pour les expériences critiques.
- Fabriqué dans une salle blanche ultramoderne de 100k utilisant des procédés automatisés avancés.
- Avec des inserts codés par couleur pour une identification rapide et facile et une association avec les pipettes Globe Diamond PosiStop.
- Tous les conseils portent des marques de graduation, fournissant une référence visuelle pour réduire le risque d’erreurs lors de l’aspiration de l’échantillon.
- Équipé de filtres en polyéthylène (PE) spécialement conçus qui préviennent efficacement les aérosols, réduisant considérablement le risque de contamination croisée.
- Disponible dans une variété de styles pour répondre à des exigences spécifiques : Options filtre, non-filtre, standard et faible rétention.
- Offert en plusieurs formats d’emballage : Rack, vrac, rechargement et GreenRacks écologiques.
Les boîtes à conseils PosiStop GreenRack offrent une solution écologique, réduisant considérablement l’impact environnemental grâce à leur matériau léger, compact et 100% biodégradable, réduisant l’utilisation de plastique d’environ 60%. Ces boîtes assurent une élimination facile et sans culpabilité, et sont compatibles avec les pipettes à canal unique et multicanal, simplifiant le travail en laboratoire tout en soutenant la durabilité environnementale.
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 1000 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stériles |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Format | Rack, 96 |
| Type de cône | Standard |
| Code couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Rainin LTS |
| Afficher plus de résultats |