missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
di-di-sodium phosphate d’hydrogène dihydraté, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate |
| Point de fusion | 92,5 °C |
| pH | 9 à 9,4 |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 177.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | Not Available |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Densité | 2,1 g/cm3 (20 °C) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-448-7 |
| Recommended Storage | 15° à 25 °C (59° à 77 °F); Bien fermé. Sec. |