missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dukal™ Bandages adhésifs Derma Sciences

Numéro de catalogue. 19027206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
2 in Dia.
3 in Dia.
3 x 0,5 po.
3 x 0,75 po.
3 x 2 po.
Quantité:
100 Pk.
50 Pk.
Type de produit:
Bandage au bout des doigts
Bandage extensible
Pansement pour les jointures
Patch Bandage
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Quantité Type de produit
19027206 2 in Dia. 50 Pk. Bandage au bout des doigts
19027207 3 x 2 po. 100 Pk. Patch Bandage
19027202 3 x 0,75 po. 100 Pk. Bandage extensible
19027204 3 x 0,5 po. 100 Pk. Pansement pour les jointures
19027205 3 in Dia. 100 Pk. Bandage au bout des doigts
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19027206 Fournisseur Dukal™ Code fournisseur 03455

Un tissu élastique amélioré est idéal pour une protection polyvalente

  • Disponible en bandage de série ainsi qu’en styles bout des doigts, articulations, patch et quatre ailes
  • Tissu flexible pour un confort ultime
  • Sans latex

Spécifications

Matériau Tissu
Type de produit Bandage au bout des doigts
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7.62 cm
Quantité 50 Pk.
Dimensions (L x P) 2 in Dia.
À utiliser avec (application) Pour la protection à toutes fins
Sans latex Oui