missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Ceintures utilitaires DBI-SALA™
Description
- Conception de base avec réglage de la boucle de la languette
- Conception modulaire pour la flexibilité de transport des outils
- Compatible avec tous 3M™ les étuis de SALA™ ceinture DBI et les pochettes à outils
- Un rembourrage à l’intérieur de deux couches offre Cordura durabilité et confort
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Taille | Petit à grand |
| Longueur (impériale) | 6,0 po. |
| Comprend | 1 Ceinture |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Ceinture utilitaire |
| Poids (impériale) | 0.53 lb. |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |