missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Attache de casque rigide DBI-SALA™
Description
- Doubler la capacité de poids
- 4 lb. La capacité de charge (1,8 kg) permet d’ajouter une protection auditive ou une visière au casque.
- Installation et retrait simples
- La compression par ressort et la conception ambidextra la rendent facile à utiliser avec les deux mains
- S’accroche plus fort sur plus de matériaux
- Le clip breveté tient plus fort lorsqu’une force y est appliquée.
- Rencontres ANSI / ISEA 121-2018
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x P) | 6,00 x 12 x 0,25 po. |
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Attache à ressorts de casque dur |
| Comprend | 10/Pk. |
| Capacité (impériale) | 4 lb. |
| Capacité (métrique) | 1.8 kg |
| Capacité de charge (métrique) | 1.8 kg |
| Poids (impériale) | 0.47 lb. |
| Capacité de charge (impériale) | 4 lb. |
| Poids (métrique) | 0.21 kg |