missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Contrepoids flexible DBI-SALA™ Lad-Saf™
Description
- 6 lbs. contrepoids flexible (2,7 kg) pour maintenir la ligne de vie tendue
- Construction en nylon robuste
- Boucle web intégrée pour une connexion facile à
- Conception compacte et portable
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Contrepoids flexible |
| À utiliser avec (équipement) | Cordes de vie |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x P) | 6 x 3 po. |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 3 x 12 po. |
| Poids (métrique) | 2.5 kg |
| Poids (impériale) | 6 lb. |