missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DBD-CO-Hz 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DBD-CO-Hz [=4-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)-7-(N-hydrazinocarbonylmethyl-N-methyl)amino-2,1,3-b |
| Point de fusion | 166 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 328.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |