missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Proline, 99+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | D(+)-Proline |
| Couleur | Brun à blanc |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Perte à la dessication | 1 % max. (105°C, 3 hrs) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99+% |
| D’autres acides aminés | 0.5% max. (TLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Beilstein | 22, 2 |
| Rotation spécifique | +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water) |
| Fieser | 07,307; 09,393 |
| Show More |
RUO – Usage réservé à la recherche