missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Limonène, 96,9%, MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-Limonene |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Nom de l’IUPAC | (4R)-1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohxène |
| Poids de formule | 136.26 |
| Pourcentage de pureté | 0.969 |
| Forme physique | Liquide |