missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose monohydrate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-(+)-Glucose monohydrate |
| Point de fusion | ∼83 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 2.5 kg |
| Beilstein | 3694181 |
| Poids de formule | 198.18 (180.16 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-075-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche