missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de reprogrammation CytoTune-iPS™ 2.0 Sendai
Description
Le kit de reprogrammation Sendai CytoTune-iPS 2.0 améliore le kit de reprogrammation CytoTune-iPS Sendai bien référencé. Ce système reste facile à utiliser et fonctionne avec de nombreux types de cellules somatiques différentes, utilisant des particules de Sendai pour délivrer des facteurs Yamanaka, qui se sont avérés essentiels à la génération efficace des iPSC. Ce kit comprend trois préparations vectorielles : polycistronique Klf4 –Oct3/4 –Sox2, cMyc et Klf4.
Les caractéristiques incluent :
- La facilité d’utilisation— nécessite toujours une seule application du virus pour obtenir une reprogrammation réussie
- L’efficacité—accrue est généralement au moins deux fois supérieure à celle du kit original
- Le dégagement—rapide utilise le virus de Sendai non intégrant qui reste dans le cytoplasme, réduisant ainsi la probabilité d’intégration dans le génome de l’hôte. Avec le virus Sendai CytoTune-iPS 2.0, la colonne vertébrale Sendai et les transgènes éliminent le cytoplasme plus rapidement que l’original.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 3 x 3 tubes, à stocker (à -68 °C à -85 °C.) |
| Type de livraison | Virus Sendai |
| Type de cellules | iPSC |
| Format | Équipement |
| À utiliser avec (application) | Reprogrammation de l’ingénierie & des cellules souches |
| Gamme de produit | CytoTune |
| Type de produit | Kit de reprogrammation de Sendai |
| Quantité | 3 Pk. |
| Promoteur | Propriétaire |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.