missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine 5'-monophosphate hydrate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cytidine 5′-monophosphate hydrate |
| Absorbance | 0,41 à 0,49 (A250/A260), 2,03 à 2,17 (A280/A260) |
| Point de fusion | 222,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessication | 5% max. (105 °C, 5 h) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble |
| Afficher plus de résultats |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –