missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bêta-Cyclodextrine, 98%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | β-Cyclodextrin |
| Point de fusion | 310,0 °C |
| Perte à la dessication | 14% max. (105 °C, 8 h) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Quantité | 500 g |
| Fieser | 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107 |
| Indice de Merck | 15,271 |
| Conditions spécifiques de rotation | +150,00 (25,00 °C c=1,5, dans l’eau) |
| Rotation spécifique | +150.00 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-493-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche