Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Outils et housses

Description
L’outil Micronova CurtainCleaner™ , avec la poignée attachée, offre une méthode simple et efficace pour nettoyer les rideaux de bandes de salle blanche, sans avoir besoin d’échelle ou de tabouret. La poignée en acier inoxydable électropoli de 48 pouces (120 cm) comprend un cadre en acier inoxydable durable avec deux serre-barres de 12 pouces. Avec l’ajout d’un choix de housses de protection, l’outil serre efficacement le rideau en haut et glisse vers le bas pour appliquer ou écraser l’agent nettoyant des deux côtés du rideau en même temps. Les housses sont disponibles en polyester 100% tricot lisse, avec deux options d’épaisseur.
- Outil simple de pince pour nettoyer des rideaux en bandes de vinyle
- Nettoie les deux côtés du rideau en même temps
- Poignée et châssis en acier inoxydable électropoli
- Poignée de 48 pouces avec deux serre-barres de 12 pouces
- Les couvercles s’adaptent à deux serre-barres de 12 pouces
- NovaPoly, des couvertures en polyester tricoté 100% lisse pour une excellente dispersion des désinfectants
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavables
Order Info
Poignée vendue séparément (Cat. No 10-041-766A).
Spécifications
Spécifications
| Dimensions | 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 po) |
| Type de produit | Enverdis de vadrouille |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Largeur (métrique) | 5.1 cm |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Résistant aux | Produits chimiques |
| Afficher plus de résultats |