missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CTS™ Médium de production virale

Numéro de catalogue. A5144001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
100 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A5144001 1 L
A5144002 6 x 1 L
A5144003 10 L
A5416001 20 L
A5416002 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. A5144001 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5144001

Gibco CTS Le milieu de production virale est un milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines, sans origine animale et sans phénol rouge, qui fait partie du CTS système de production AAV-MAX sans aide AAV.

Gibco CTS Le milieu de production virale est un milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines, sans origine animale et sans phénol rouge, qui fait partie du CTS système de production AAV-MAX sans aide AAV. CTS Le milieu de production virale est spécifiquement développé pour la croissance et la transfection des CTS cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK293F adaptées à la suspension) pour la production de virus adéno-associé (AAV).

Les caractéristiques de CTS Viral Production Medium incluent :

  • Soutient la croissance et la transfection des CTS cellules de production virale 2.0, de la fiole de secouement à l’échelle du bioréacteur
  • Permet la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x10 10 vg/mL (non purifiés)
  • Formulée avec un supplément GlutaMAX, donc elle ne nécessite pas de supplémentation supplémentaire. À l’exception du supplément GlutaMAX, la formulation de ce produit est identique à celle d’un milieu de production virale de qualité recherche.
  • Fabriqué conformément aux BPFM pour dispositifs médicaux (21 CFR Partie 820) et suit USP <1043 > ainsi que la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 5.2.12 Recommandations. Dossier maître de médicaments et dossier de soutien réglementaire disponibles sur demande

Le CTS système de production AAV sans aide AAV-MAX est une plateforme évolutive et à haut titre pour la production d’AAV en suspension avec des produits de qualité recherche (Cat. Non. A51217) et GMP des versions permettant une transition fluide de la recherche à la fabrication commerciale. D’autres composants du CTS système AAV-MAX incluent CTS les cellules de production virale 2.0 (A48400), CTS le kit de transfection AAV-MAX (A5427701), CTS Viral-Plex le tampon de complexation (A5145401) et le milieu AGT de production virale (A5147101).

Spécifications

Lignée cellulaire Cellules de production virale 2.0
Type de cellules HEK293
Classification Sans origine animale
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production AAV
Stérilité Filtré stérile
À utiliser avec (application) AAV Production
Quantité 1 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Format Flacon
Contenu et stockage 1 L de bouteille. Conserver à 2° à 8 °C et protéger de la lumière.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats