Learn More
Gibco™ CTS™ Dynabeads™ Treg Xpander
Description
Optimisé pour l’activation ex vivo et l’expansion des lymphocytes T régulateurs (Tregs), CTS Dynabeads Treg Xpander offre une expansion de pli plus spécifique et plus élevée comparativement à notre CTS Dynabeads CD3/CD28. Les Tregs activés et étendus avec ce produit montrent une activité suppressive et présentent le profil et le phénotype caractéristiques des cytokines Treg. De plus, une grande stabilité des Tregs élargis a été démontrée par l’analyse de la région déméthylée spécifique aux Tregs.
CTS Dynabeads Les caractéristiques de Treg Xpander incluent :
- Fabriqué de façon aseptique et prêt pour les essais cliniques et le développement de procédés de fabrication de thérapies cellulaires
- Dossier maître de médicaments (DMF) pour recoupement dans les demandes IND
- >Expansion de 800 fois après deux stimulations
- Phénotype Treg (FOXP3) et fonction suppressive maintenue
Les lymphocytes T régulateurs (CD4+ CD25+ FOXP3+) sont un sous-ensemble suppressif des lymphocytes T auxiliaires CD4+ et sont importants pour la régulation des réponses immunitaires. En raison d’une fréquence relative de 1,2 –% de la population totale de lymphocytes, une expansion ex vivo des Tregs avant le transfert adoptif est attendue pour la plupart des applications cliniques.
Spécifications
Spécifications
| Type de cellules | Lymphocytes T (régulateurs) |
| Contenu et stockage | 10 mL CTS Dynabeads Treg Xpander, 2x108 billes/mL, à conserver à 2 –8 °C |
| Type de produit | Expanseur Treg |
| Gamme de produit | Dynabeads |
| Quantité | 1 flacon |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Espèces cibles | Humain |
Pour la recherche ou la fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. ATTENTION : Pas destiné à être administré directement aux humains ou aux animaux.