missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CryoPlus™ Systèmes de stockage

Numéro de catalogue. TF7405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
340 L
Tension:
200/230 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Tension
TF7405 340 L 200/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. TF7405 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7405

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Augmentez l’espace de stockage précieux en laboratoire avec ces systèmes de stockage cryogénique.

Augmentez l’espace de stockage précieux des laboratoires avec Thermo Scientific™ CryoPlus™ des systèmes de stockage, qui stockent jusqu’à 38 500 fioles (2,0 mL). Combinaison idéale d’azote liquide, de fiabilité de stockage et de technologie microprocesseur, le CryoPlus système de stockage Série LN2 offre un contrôle précis et précis de tous les paramètres sans programmation compliquée.

Caractéristiques principales
  • 16 combinaisons prédéfinies d’alarmes sonores et visuelles offrent une protection maximale du produit
  • Débrouillasseur automatique intégré à l’indice de remplissage manuel pour améliorer la visibilité lors de la récupération
  • Capteur de niveau liquide et port de remplissage dans l’espace vide, pour un stockage maximal et une protection du capteur
  • Serrure à clé montée à l’avant et interrupteur d’alimentation encastré à l’arrière; Le panneau de contrôle peut aussi être verrouillé
  • Le manchon de température (inclus) offre des températures plus froides et un fonctionnement efficace de la phase vapeur

Contrôle par microprocesseur

  • Contrôle précis du niveau de liquide avec plus de 16 paramètres; avec système d’autoremplissage
  • Panneau de contrôle monté sur le dessus pour un accès pratique et une programmation facile par pavé tactile
  • capteur numérique d’affichage de température situé sous le couvercle; Cela indique la température la plus élevée à l’intérieur du réservoir
  • 24 DEL tricolores affichent en continu le niveau réel d’azote liquide et les points de consigne de niveau élevé/bas
  • Contacts d’alarme pour la surveillance à distance de l’état des réservoirs de stockage

Durable Construction

  • Réservoir à profil bas avec chambre en acier inoxydable isolée sous vide
  • Un couvercle contrebalancé avec une isolation en polyuréthane haute densité en mousse en place; ventilation dédiée; 100% de dégagement
  • Deux joints de couvercle indépendants et flexibles réduisent la migration de l’humidité vers la chambre
  • Roulettes robustes
  • Fioles de 2 ml selon la configuration du rack

Renseignements pour les commandes :

Des racks, cartouches, cadres et élévateurs optionnels vous permettent de créer un système d’inventaire organisé qui offre un stockage optimal en phase liquide ou vapeur. Contactez votre représentant du service à la clientèle pour plus de détails.

Comprend :

CryoPlus Le 1 a 0,5 po 45° flare, tuyau flexible de 4 pi (1,2 m). CryoPlus 2, 3 et 4 sont équipés d’un tuyau flexible de 0,5 po 45° , 6 pi (1,8 m).

Spécifications

Catégorie LN2 cryo à remplissage automatique
Capacité (impériale) 12,007 pi³.
Capacité (métrique) 340 L
Nb de portes 1
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Isolation Polyuréthane
Dimensions (L x l x H) extérieure 41,5 x 34,5 x 41 po. (105,4 x 87,6 x 104,1 cm)
Profondeur (impériale) intérieure 27,5 po.
Profondeur (métrique) intérieure 69.9 cm
Hauteur (impériale) extérieure 41 pouces.
Hauteur (métrique) extérieure 104.1 cm
Longueur (impériale) extérieure 41,5 po.
Longueur (métrique) extérieure 105.4 cm
Largeur (impériale) extérieure 34,5 pouces.
Largeur (métrique) extérieure 87.6 cm
Diamètre (impériale) 31 po.
Diamètre (métrique) 78.7 cm
Options de surveillance Contacts d’alarme à distance
Tension 200/230 V
Exigences électriques 200 - 230 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Capacité en flacons 22 100 à 24 000
Poids à l’expédition (impériale) 550 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 249 kg
Poids (impériale) 416 lb.
Poids (métrique) 188.7 kg
Capacité Fioles (38 500 x 2 mL)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats