missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Créatine hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Creatine Hydrate |
| Point de fusion | 295 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 131.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MB7706000 |
| TSCA | Oui |