missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Table de dissection anatomique standard plissée

Numéro de catalogue. 22444094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
158.8 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité de charge (métrique)
22444094 158.8 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444094 Fournisseur Mopec Code fournisseur HA200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour la dissection de cadavres et offre une vaste zone de dissection. Mopec™ La table de dissection anatomique standard plissée favorise le transfert plus facile des corps sur et hors de la table.

  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Dessus plissé non amovible
  • Pente effilée intégrée
  • 2 pouces. Bord marin
  • Comprend un trou de vidange, une vanne de drainage en PVC
  • Quatre robustes de 5 pouces. Lanceurs avec 3 verrous au total et 1 verrou directionnel
  • 4 emplacements de poteaux inclus

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Table mobile d’anatomie
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 35 à 36 pouces. (Sommet en pente)
Longueur (impériale) 78 pouces
Largeur (impériale) 30 in
Hauteur (métrique) 88,9 à 91,4 cm (sommet incliné)
Longueur (métrique) 198.1 cm
Capacité de charge (impériale) 350 lb.
Capacité de charge (métrique) 158.8 kg
Largeur (métrique) 76.2 cm