missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Code Corporation™ Lecteur de codes-barres filaire portatif CR1500 pour codes 1D, 2D ou QR

Catalog No. 17579722
Change view
Click to view available options
Type de connexion:
Câble
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Type de connexion
17579722 Câble
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17579722 Supplier Code Corporation™ Supplier No. 176510

missing translation for 'validMainframeMsg'

Économisez un temps précieux grâce à une solution de numérisation rapide et fiable : le CR1500. Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel élimine les repositionnements et les rescans longs des codes-barres 1D et 2D qui ont rencontré des conditions difficiles.

  • Compact, léger et robuste pour survivre à vos environnements industriels les plus difficiles
  • Obtenez un scan rapide et facile grâce à un moteur de balayage haute performance et un ciblage intuitif
  • Lisez à la fois les codes-barres haute densité et à large champ avec un seul dispositif via des optiques à double champ
  • Le boîtier sans PVC est certifié IP54 pour protéger contre les agents nettoyants chimiques agressifs, la poussière et l’infiltration d’eau
  • Numérisation intelligente dans un petit paquet : L’un des plus petits lecteurs de codes-barres sur le marché
  • Comprend : scanner de codes-barres CR1500 et 6 pieds. USB Câble
  • Garantie limitée de 5 ans

Specifications

Hauteur (métrique) 132.1 mm
Hauteur (impériale) 5,2 pouces.
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) 2 in
Profondeur (métrique) 76.2 mm
Profondeur (impériale) 3 in
Poids (métrique) 116 g
Poids (impériale) 0.26 lb.
Champ d'observation Champ à haute densité : 30° horizontale par 20° verticale, champ large : 50° horizontale par 33,5° verticale
Comprend Lecteur CR1500, 6 pieds. USB Câble
Catégorie Lecteur de codes-barres
Type de connexion Câble
Mémoire pour les données 1 Mo de flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique USB
Résolution Champ de haute densité : 960 x 640; Champ large : 960 x 640
Show More Show Less