missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Capsule d’accouplement
Description
- Grade médical
- Sans valves
- Options d’étanchéité : Silicone, durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Classe VI, ADCF |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Polysulfone |
| Pression | Jusqu’à 60 psi, 4,1 bar |
| Méthode de stérilisation | Gamma, Autoclave |
| Température (impériale) max. | 300 °F |
| Température (impériale) min. | -40 °F |
| Température (métrique) maximale | 149 °C |