missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coumarin 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Coumarin |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 298 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0688 |
| RTECSNumber | GN4200000 |
| TSCA | Oui |