missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à haute liaison, fond plat, demi-surface

Description
- Les microplaques pour culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles aux endroits indiqués
Les nos de cat. 3798 et 3898 sont traités pour améliorer l’hydrophilie, notamment pour l’hémagglutination et essais similaires.
Les nos de cat. 3585 et 3595 sont munis de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le no de cat. 3841 est fabriqué de manière aseptique.
Spécifications
Spécifications
| Barcode | Alphanumérique |
| Format | Demi-surface |
| Lid | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | Fixation élevée |
| Color | Transparent |
| For Use With (Equipment) | Lecteurs de plaques |
| Material | Polystyrène |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (Metric) Working | 25 à 125 μL |
| Afficher plus de résultats |