missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Microplaques transparentes en polystyrène, 96 puits

Description
- Les microplaques pour culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles aux endroits indiqués
Les nos de cat. 3798 et 3898 sont traités pour améliorer l’hydrophilie, notamment pour l’hémagglutination et essais similaires.
Les nos de cat. 3585 et 3595 sont munis de couvercles spéciaux à faible évaporation.
Le no de cat. 3841 est fabriqué de manière aseptique.
Spécifications
Spécifications
| Propriété de fixation | Fixation élevée |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Fixation élevée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Fixation élevée |
| Afficher plus de résultats |