missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horizon Scientific Corepoint™ Congélateur standard à endroits dangereux avec réfrigérants naturels

Numéro de catalogue. 16998543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures:
-15 °C à -25 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures
16998543 -15 °C à -25 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16998543 Fournisseur Horizon Scientific Code fournisseur CPSHCEFS30

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce congélateur respecte NFPA les directives de l’OSHA pour le stockage sécuritaire des matériaux dans des environnements de travail potentiellement dangereux.

  • Réfrigérants hydrocarbures conformes à l’EPA SNAP
  • Technologie de température de microprocesseur pour un contrôle précis et stable de la température
  • Faible consommation d’énergie et normes de sécurité élevées
  • Veuillez noter : cette unité doit être câblée en dur pour des raisons de sécurité

Spécifications

Catégorie Congélateur dangereux
Capacité (impériale) 30 pi3
Capacité (métrique) 850 L
Plage de températures -15 °C à -25 °C
Style de porte Solid Swing
Nb de portes 1
Matériau de la hotte Coated Steel
Matériau de la cuve Painted Steel
Tablettes 4
Certifications/Conformité UL listed aux exigences des États-Unis et du Canada, NFPA, OSHA, EPA SNAP
Modèle Debout
Options de surveillance Alarmes sonores et visuelles de haute et basse température
Type de prise No Plug, Hardwired
Tension 110/120 V
Compresseur Fixé en bas
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats