missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille de cuivre, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, recuite, non revêtue, 99,8% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Copper foil |
| Quantité | 30 x 30 cm |
| Emballage | Emballé en plastique |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-159-6 |
| RTECSNumber | GL5325000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche