missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CritiCore Protective Wear Robe de grille ESD en environnement contrôlé
Description
- Fabriqué avec un tissu ESD Grid durable
- Conçue pour la dissipation électrostatique avec une grille de 2% carbone, et présente aussi des poignets tricotés à 6% de fibre de carbone Belltron
- Les applications incluent la microélectronique et la fabrication de semi-conducteurs
- Fermeture éclair, durable et réutilisable
- Pour la microélectronique et la fabrication de semi-conducteurs
- Toutes les coutures sont découpées au laser ou pré-sasserées, sans fil de silicium
- Les vêtements ont un col mandarin avec deux boutons-pression en haut, une fermeture éclair large et une simple pression en bas
- Assemblé avec des joints à double aiguille abattus pour une durabilité accrue et une prévention de la migration des particules
- Toutes les coutures sont découpées au laser ou pré-serdonnées, et le fil est sans silicone
Spécifications
Spécifications
| Taille | 6X-Grand |
| Matériau | Nano |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stériles |
| Modèle de manchette | Tricote ESD |
| Type de collier | Militaire |
| Tour de poitrine (impériale) | 76 pouces. |
| Tour de poitrine (métrique) | 193.04 cm |
| Longueur (métrique) | 123.19 cm |
| Afficher plus de résultats |