missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Control Slides, Tissue Microarray, 16 Breast Tumors
All control slides are on Mopec™ IHC Enhanced Hydrophilic Adhesive Slides using Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) human tissue.
$7688.43 - $15376.87
Spécifications
Coating | Uncoated |
---|---|
Thickness (Metric) | 1 mm |
Material | Glass |
Species | Human |
Tissue Condition | Tumor |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Includes | Prix | Quantité | ||||||
22-457-739
|
Mopec™
SC98710 |
10 Unstained, 1 Stained |
caisse de 10 chaque for $7,688.43
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
22-457-802
|
Mopec™
SC98725 |
24 Unstained, 1 Stained |
N/A
|
N/A | ||||||
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | ||||||||||
Description
- Product specific reactivity is guaranteed for one year from date of receipt when stored properly at 60°F to 80°F in a humidity controlled and light-deprived environment
- Case of 10 contains 10 unstained slides and 1 stained slide
- Case of 25 contains 24 unstained slides and 1 stained slide
Spécifications
Uncoated | |
Glass | |
Tumor | |
75 x 25 mm |
1 mm | |
Human | |
Microarray Slide | |
No |