missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ CONSTIX™ Coton-tige-coton
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 191600000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du cône:
2 mm
2.5 mm
5 mm
5.1 mm
Longueur (métrique) de la poignée:
65.7 mm
76.2 mm
152.4 mm
Longueur (métrique) du cône:
7.6 mm
10.2 mm
13 mm
13.9 mm
15.2 mm
Forme:
Coton-tige à une seule ronde
Double extrémité pointue
Double extrémité à pointe tranchante
Double round terminé
Pointe tranchante dure à double extrémité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) du cône Longueur (métrique) de la poignée Longueur (métrique) du cône Forme
191600000 2.5 mm 76.2 mm 10.2 mm Coton-tige à une seule ronde
191301519 5.1 mm 76.2 mm 15.2 mm Double round terminé
191301518 5 mm 76.2 mm 13 mm Double extrémité pointue
191301520 2.5 mm 65.7 mm 13.9 mm Double round terminé
191301521 2 mm 76.2 mm 7.6 mm Pointe tranchante dure à double extrémité
191301526 5.1 mm 152.4 mm 15.2 mm Double extrémité à pointe tranchante
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 191600000 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SC7

Fabriqué avec les fibres de coton les plus longues et un simple liant à la méthylcellulose. CONSTIX™ Les cotons-tiges fournissent très peu de résidus extractibles, de particules et de fibres.

  • Les cotons-tiges les plus serrés, les plus lisses et les plus propres disponibles
  • Absorbant pour la plupart des solvants courants, y compris l’alcool isopropylique et l’acétone
  • Utilisation dans des applications critiques, notamment la fabrication de lecteurs de disques et l’optique de haut niveau
  • Idéal pour une utilisation avec des solutions à base d’eau

Specifications

Diamètre (impériale) de poignée 0,06 po.
Longueur (impériale) 78,7 mm (3,1 po)
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans certaines des applications les plus critiques, y compris la fabrication de lecteurs de disques et les surfaces optiques de haut niveau
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de poignée 1.5 mm
Longueur (métrique) 7.9 cm
Longueur (impériale) de poignée 3 in
Longueur (métrique) de la poignée 76.2 mm
Matériau Coton
Forme Coton-tige à une seule ronde
Largeur (impériale) de tête 0,10 po.
Largeur (métrique) de tête 2.5 mm
Longueur (impériale) du cône 0,4 po.
Longueur (métrique) du cône 10.2 mm
Largeur (métrique) du cône 2.5 mm
Diamètre (métrique) du cône 2.5 mm
Diamètre (impériale) du cône 0,1 po.
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif À base aqueuse
Matériau de poignée Papier de blessure
Type de cône Pointu
Matériau du cône Coton
Show More Show Less