missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic Rotor à angle fixe pour centrifugeuses compactes et 1,6 L polyvalentes X Pro et ST Plus
Description
Optimisez les séparations avec une accélération rapide de 30 tubes sanguins ou de coniques de 15 mL dans une configuration à angle fixe avec le Thermo Scientific™ CLINIConic™ rotor à angle fixe.
Faites tourner 30 tubes sanguins ou des coniques de 15 mL en configuration à angle fixe avec une accélération rapide pour optimiser les applications.
Informations sur la commande :
Les adaptateurs à lampes sont vendus séparément; Commandez le corps du rotor (75-003-623) et les composants à compléter l’assemblage. Contactez votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Description | CLINIConic Rotor à angle fixe |
| Type | Rotor à angle fixe |
| Capacity | 30 x 15 mL |
| Max. RCF | 4,997 x g |
| Max. Speed | 5,650 rpm |
| Radius (Metric) | 140 mm |
| Max. Tube Length | 131 mm |
| Max. Tube Diameter | 16.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific Sorvall Centrifugeuses Legend X1, Sorvall ST 16, ST Sorvall 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 et SL 8 |
| Angle | 37° |