missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de chimie clinique
Description
Effectuez un diagnostic in vitro avec Thermo Scientific™ les normes de chimie clinique. Ce produit inclut des étalons de dosage de l’ammoniac, du taux de HDL, du cholestérol et du lithium. Tous les étalons sont fabriqués selon des tolérances rigoureuses et, dans la mesure du possible, calibrées par rapport aux matériaux du National Institute of Standards and Technology (NIST™).
- Les étalons sont pour la plupart dotés d’embouts compte-goutte pour assurer une protection contre toute contamination et toute perte par évaporation durant la manipulation et le stockage
- Usage diagnostique in vitro uniquement
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Aperçu général | Norme de chimie clinique calibrée selon les matériaux du NIST (National Institute of Standards and Technology) |
| Concentration | 100, 200, 300μ g/dl |
| Analytes détectables | Ammoniac, HDL Cholestérol, Lithium |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Urine |
| Catégorie | Contrôle, Étalons |
| Quantité | 1 x 10 mL |