missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Bande vinyle en salle blanche, 12,7 mm (0,5 po)

Numéro de catalogue. 19035333M
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Clair
Orange
Rouge
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19035333M Blanc
19035333G Orange
19035333J Rouge
19035333K Clair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19035333M Fournisseur Micronova™ Code fournisseur CR100PC12WH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce ruban vinyle de salle blanche avec adhésif propre-décollant en caoutchouc est extrêmement confortable, ce qui le rend idéal pour le codage par couleur, le marquage et le scellement des surfaces courbes et irrégulières.

Le Micronova ruban vinyle Cleanroom offre un peeling propre des cartouches de plaquettes et des surfaces de travail en salle blanche, et la finition mate peut être écrite avec un stylo en salle blanche. Des techniques spéciales de traitement et d’emballage assurent un faible nombre de particules et un faible nombre d’ions extractibles pour les applications dans et autour de la salle blanche.

  • Ruban en vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique
  • Peeling propre des cartouches de plaquettes et des surfaces de travail en salle blanche
  • Idéal pour sceller et sceller des surfaces courbes et irrégulières
  • La finition mate peut être écrite avec un stylo en salle blanche
  • Spécialement traité et emballé pour la salle blanche
  • Disponible dans une variété de couleurs et de largeurs
  • Emballé individuellement dans un sac en polyéthylène
  • Enroulé de 36 verges sur un 3 po. Noyau en plastique

Order Info

Disponible en rouge, jaune, blanc, noir, brun, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent en rouleaux de 36 verges (33 m) de long. Contactez votre représentant du service à la clientèle Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Vinyle, Caoutchouc synthétique
Type de produit Ruban en salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Scellage, codage couleur, étiquetage, regroupement
Plage de températures (impériale) 60 °F à 80 °F
Plage de températures (métrique) 16 °C à 27 °C
Dimensions (L x P) 33 m x 12,7 mm (36 yd. x 0,5 po)
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,5 po.
Largeur (métrique) 12.70 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats