missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purus™ Chaussettes Pure Comfort pour salle blanche

Description
- Disponible en versions jetables et lavables
- Fabriqué à 100% polyester
- Compatible avec les salles blanches
- Confortable pour un usage prolongé
- Pas de génération de particules
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, biotechnologie, salles blanches, hôpital, semi-conducteurs |
| Matériau | Polyester |
| Taille | Très grand |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité d’emballage | 1 paire/sac, 200 paires/C |
| Type de produit | Chaussettes de salle blanche à laver |
| Classe de salle blanche | Classe 10-1000 (ISO 4-6) |
| Type d’emballage | 200 paires/C |