missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ CleanPath™ Tapis adhésifs
Description
- Excellente résistance adhésive et propreté
- La couleur bleue permet une différenciation pour se protéger contre la migration vers des zones critiques
- Le film de surface recouvert d’adhésif se décolle facilement pour l’élimination
Compliance
ISO Classes 3-8; Salle blanche classe 1 - 100 000; Grade B/C/D DE L’UE
Spécifications
Spécifications
| Largeur (impériale) | 18 in |
| Dimensions (L x P) | 36 x 18 po. |
| Quantité | 30 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte. |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 36 po. |
| Matériau | PEBD |
| Catégorie | Tapis de sol adhésif |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Largeur (métrique) | 46 cm |