missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide citrique, sel disodique sesquihydrate, 99%, pur
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Citric acid, disodium salt sesquihydrate |
| Nom Remarque | Pure |
| Point de fusion | 149,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,9 à 5,2 (3% soln.) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.99 |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | 1·5H2O |
| Quantité | 250 g |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche