missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-4-Cyclohéxène-1,2-dicarboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid |
| Point de fusion | 168°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 170.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3316 |
| TSCA | Yes |