missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Série de plaques chauffantes à agitateur
Description
Obtenez un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles de routine à l’aide de Thermo Scientific™ Cimarec+™ agitateurs numériques de série. Le Cimarec+ La série de plaques chaudes d’agitation est disponible en trois tailles, ce qui offre une flexibilité allant de la chimie à petite échelle aux opérations de production.
Une technologie avancée
- Stir-Trac est doté d’une ingénierie innovante pour une agitation à basse vitesse, un contrôle de la vitesse uniforme et un couplage magnétique puissant
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Le système d’avertissement de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles à l’aide d’un affichage bien en vue lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50 °C (122 °F)
Conception souple et robuste
- Choix de plaques supérieures en céramique ou en aluminium
- Écran LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
- La conception d’écran surélevée protège les appareils électroniques contre les déversements
- Sonde de température et écran de protection contre les projections facultatifs
- Tailles variables pour différents volumes d’échantillons
Specifications
Specifications
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 100/120 V |
| Comprend | (1) Cordon d’alimentation |
| Poids à l’expédition (impériale) | 11.2 lb. |
| Poids à l’expédition (métrique) | 5.1 kg |
| Exigences électriques | 100/120 V 50/60 Hz |
| Longueur (impériale) | 8,2 in |
| Taille | 18,4 x 18,4 cm. |
| Hauteur (métrique) | 9.7 cm |
| Température (métrique) | Température ambiante à -540 °C |
| Show More |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.