missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cimarec+™ Série de plaques chauffantes à agitateur

Numéro de catalogue. SP88854100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Taille:
18,4 x 18,4 cm.
26 x 26
Surface d’agitation en céramique
Exigences électriques:
100/120 V 50/60 Hz
Type de bouchon:
États-Unis
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau de la plaque supérieure Taille Exigences électriques Type de bouchon
SP88854100 Céramique Surface d’agitation en céramique 100/120 V 50/60 Hz États-Unis
SP88857100 Céramique 18,4 x 18,4 cm. 100/120 V 50/60 Hz États-Unis
SP88857104 Aluminium 18,4 x 18,4 cm. 100/120 V 50/60 Hz États-Unis
SP88850100 Céramique 26 x 26 100/120 V 50/60 Hz États-Unis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. SP88854100 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SP88854100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez un contrôle précis de l’agitation, une sécurité exceptionnelle et un rendement de la température pour vos protocoles de routine.

Obtenez un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles de routine à l’aide de Thermo Scientific™ Cimarec+™ agitateurs numériques de série. Le Cimarec+ La série de plaques chaudes d’agitation est disponible en trois tailles, ce qui offre une flexibilité allant de la chimie à petite échelle aux opérations de production.

Une technologie avancée

  • Stir-Trac est doté d’une ingénierie innovante pour une agitation à basse vitesse, un contrôle de la vitesse uniforme et un couplage magnétique puissant
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Le système d’avertissement de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles à l’aide d’un affichage bien en vue lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50 °C (122 °F)

Conception souple et robuste

  • Choix de plaques supérieures en céramique ou en aluminium
  • Écran LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’écran surélevée protège les appareils électroniques contre les déversements
  • Sonde de température et écran de protection contre les projections facultatifs
  • Tailles variables pour différents volumes d’échantillons

Spécifications

Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 100/120 V
Comprend Un cordon d’alimentation
Poids à l’expédition (impériale) 7.3 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 3.3 kg
Exigences électriques 100/120 V 50/60 Hz
Longueur (impériale) 10 in
Taille Surface d’agitation en céramique
Hauteur (métrique) 9.1 cm
Température (métrique) Température ambiante à -540 °C
Hauteur (impériale) 3,6 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 12.7 cm
Longueur (métrique) 25.4 cm
Largeur (impériale) 5 in
Poids (impériale) 8.4 lb.
Poids (métrique) 3.8 kg
Catégorie Plaque chauffante à agitateur
Forme Carré
Type de bouchon États-Unis
Plage d’agitation 50 à 1500 tr/min
Dimensions (L x l x H) 4,25 po x 4,25 po
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), Certificat de conformité (COC)
Affichage LED
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.