missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granules de chrome, maillage -4+7, 99,999% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Nom ou substance chimique | Chromium |
| Aspect | Granules gris |
| Quantité | 250 g |
| Dimensions de la maille | -4 + 7 Maillage |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,999% (base des métaux) |
| Forme | Granulaire |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-157-5 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche