missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroforme, ACS, 99,8%, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | −63 °C |
| Quantité | 20 L |
| Emballage | Fût en acier |
| Résidus après évaporation | 0,001% max |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,8% min |
| Pression de vapeur | 211 hPa (20 °C) |
| Point d’ébullition | 61 °C (1013 hPa) |
| Renseignements sur la solubilité | 8.7 g/L |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à température ambiante |