missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Recharge du kit de test de sulfure CHEMets
Description
Ce produit contient 30 ampoules CHEMets auto-remplissables pour le kit de recharge K-9510 destiné à l’analyse du sulfure. Le R-9510 est compatible avec les comparateurs C-9501 et C-9510.
Spécifications
Spécifications
| Analytes | Sulfure |
| À utiliser avec (équipement) | Comparateurs C-9501 et C-9510 |
| Comprend | 30 ampoules CHEMets auto-remplissantes pour recharger la trousse K-9510 |
| Nb de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | Bleu de méthylène |
| Durée du test | 5 min. |
| Catégorie | Chemets™ Trousse de recharge |