missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Pipettes de transfert Pasteur
Description
- Fabriqué en verre borosilicate
- Les pipettes Pasteur servent à transférer de petites quantités de liquides
Spécifications
Spécifications
| Bouchon d'aspirateur | Oui |
| Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM E438, type 1, classe A |
| Aperçu général | Longueur du corps : 8,89 cm; 3,5 po |
| Diamètre (impériale) interne | Ouverture de la pointe : 0,043 po. |
| Diamètre (impériale) externe | 0,275 po. |
| Diamètre (métrique) interne | Ouverture de la pointe : 0,11 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0.7 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non-sterile |
| Comprend | avec bouchon de coton |
| Afficher plus de résultats |