missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Produits de stockage à froid
- Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs
- Thermo Scientific™ Enregistreurs de cartes pour congélateurs à très basse température
Thermo Scientific™ Enregistreurs de cartes pour congélateurs à très basse température
Numéro de catalogue. 15467236
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs coffres de la série TDE
Forma 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300
Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF, Série TSE/TSD
HERAfreeze HFU-B, Forma 900, Revco ExF/DxF, Série TSE/TSD
HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300
Revco RDE, Forma FDE, Série TDE, Série HDE (modèles avec une capacité de 500 boîtes seulement)
Revco RDE, Forma FDE, Série TDE, Série HDE (modèles avec une capacité de 600 boîtes seulement)
Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, Série HLE (modèles 400 seulement)
Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, Série HLE (modèles 500 seulement)
Série TSE/TSD, Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF
TDEC06386 Congélateurs coffres
TDEC25286, TDEC39686 congélateur coffre
Thermo Scientific TSU Séries, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF
TSE/TSD Series, Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF
TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Séries
TSX400 Ultra-bas congélateurs
TSX500 Ultra-bas congélateurs
TSX600 Ultra-low Freezers
TSX700 Ultra-bas congélateurs
Catégorie:
Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain
Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain
Enregistreur de cartes sans encre, installé en usine
Enregistreur de cartes à encre, installé en usine
Ink Chart Recorder, Factory Installed
Inkless Chart Recorder, Factory Installed
Papier graphique sans encre (50 livres)
Papier graphique sans encre (paquet de 50)
Tension:
208/230 V
115 V
29 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | À utiliser avec (équipement) | Catégorie | Tension |
|---|---|---|---|
| 15467236 | Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF, Série TSE/TSD | Papier graphique sans encre (50 livres) | - |
| 201240 | Série TSE/TSD, Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| 201241 | TSE/TSD Series, Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF | Ink Chart Recorder, Factory Installed | - |
| 201248 | HERAfreeze HFU-B, Forma 900, Revco ExF/DxF, Série TSE/TSD | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| 6185 | Thermo Scientific TSU Séries, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF | Papier graphique sans encre (paquet de 50) | - |
| 11731085 | Forma 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300 | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | 115 V |
| 11731084 | HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300 | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | 208/230 V |
| CR4567 | TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Inkless Chart Recorder, Factory Installed | - |
| CRP567TSX | TSX Séries | Enregistreur de cartes à encre, installé en usine | - |
| FCR567TSX | TSX Séries | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCRP567TSX | TSX Séries | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| FCR400TSXLE | TSX400 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCR500TSXLE | TSX500 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCR600TSXLE | TSX600 Ultra-low Freezers | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCR700TSXLE | TSX700 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| 0537559 | TSX400 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| 0537560 | TSX500 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| 0537561 | TSX600 Ultra-low Freezers | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| 0537562 | TSX700 Ultra-bas congélateurs | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| FCR400LE | Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, Série HLE (modèles 400 seulement) | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCR500LE | Revco RDE, Forma FDE, Série TDE, Série HDE (modèles avec une capacité de 500 boîtes seulement) | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCR600LE | Revco RDE, Forma FDE, Série TDE, Série HDE (modèles avec une capacité de 600 boîtes seulement) | Enregistreur de cartes sans encre, installation sur le terrain | - |
| FCRP400LE | Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, Série HLE (modèles 400 seulement) | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| FCRP500LE | Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, Série HLE (modèles 500 seulement) | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| FCRP600LE | Revco RLE, Forma 89000, Série TLE, HERAfreeze HLE 600 | Enregistreur de cartes d’encre, installation sur le terrain | - |
| 332166G01 | TDEC25286, TDEC39686 congélateur coffre | Enregistreur de cartes sans encre, installé en usine | - |
| 332166G02 | Congélateurs coffres de la série TDE | Enregistreur de cartes à encre, installé en usine | - |
| 332791G01 | TDEC06386 Congélateurs coffres | Enregistreur de cartes sans encre, installé en usine | - |
| 332791G02 | Congélateurs coffres de la série TDE | Enregistreur de cartes à encre, installé en usine | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Numéro de catalogue.
15467236
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
180000
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Enregistrer sept jours de performance à température allant jusqu’à -150° °C en utilisant Thermo Scientific™ des enregistreurs de cartes pour congélateurs à très basse température. Les flûtes à bec utilisent 6 po. (15 cm) en papier cartographique et sont disponibles en usine ou sur le terrain.
Caractéristiques :
- Flûte à bec sept jours
- Fonctions jusqu’à -150 °C
- Installation sur le terrain ou en usine
Informations sur la commande :
- Les unités installées sur le terrain doivent être installées par un professionnel qualifié
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Papier graphique sans encre (50 livres) |
| Plage de températures | -150 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF, Série TSE/TSD |
| Autonomie statique | 7 jours |
| Options de surveillance | Flûte à bec |