missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chalcone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chalcone |
| Point de fusion | 57 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 348 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0073 |
| RTECSNumber | FL6900000 |
| TSCA | Oui |